Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 447S2436BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta kumi | AE6ZAT 5W616

NOTRAX 447S2436BL Väsymistä estävä matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta kumi

Varastossa
Tuote: AE6ZAT Malli: 447S2436BLRistiviite: 5W616

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioBubble Top
MateriaaliKumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus3 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 447S3010BL väsymystä estävä juoksija 30 tuumaa x 10 jalkaa musta | AE3TLG 5FX52 447S3010BLVäsymystä estävä juoksija10ft.30 "€289.41
NOTRAX 447S3060BL väsymystä estävä juoksija 30 tuumaa x 5 jalkaa musta | AE6ZAU 5W617 447S3060BLVäsymystä estävä juoksija5ft.30 "€113.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 447S2436BL Väsymistä estävä matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta kumi
€8.58 / yksikkö