TENNSCO WBS-72 SA Stringer 72 W x 1 D x 5 tuuman H hiekka AF6BZC 9WEZ7

TENNSCO WBS-72 SA Stringer 72 L x 1 S x 5 tuumaa K Hiekka

Tuote: AF6BZC Malli: WBS-72 SARistiviite: 9WEZ7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€35.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStringer
Kokoonpanokoolla
VäriHiekka
Syvyys1"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
TENNSCO WBS-60 SAND Stringer 60 W x 1 D x 5 tuuman H hiekka AF4EHJ 8TP85 WBS-60 HiekkaHiekka60 "€30.16
TENNSCO WBS-72 MED GREY Stringer 72 W x 1 D x 5 Inch H Grey | AF4NQP 9DTF1 WBS-72 MED HARMAAHarmaa72 "€33.78
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBS-60 MED GREY Stringer 60 W x 1 D x 5 Inch H Harmaa | AF4TKQ 9JDR3 WBS-60 MED HARMAAHarmaa60 "€30.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBS-72 SA Stringer 72 L x 1 S x 5 tuumaa K Hiekka
€35.28 / yksikkö