TENNSCO WBS-60 MED GREY Stringer 60 W x 1 D x 5 Inch H Harmaa | AF4TKQ 9JDR3

TENNSCO WBS-60 MED GREY Stringer 60 L x 1 S x 5 tuumaa K Harmaa

Varastossa
Tuote: AF4TKQ Malli: WBS-60 MED GREYRistiviite: 9JDR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStringer
Kokoonpanokoolla
VäriHarmaa
Syvyys1"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
TENNSCO WBS-60 SAND Stringer 60 W x 1 D x 5 tuuman H hiekka AF4EHJ 8TP85 WBS-60 HiekkaHiekka60 "€27.18
TENNSCO WBS-72 MED GREY Stringer 72 W x 1 D x 5 Inch H Grey | AF4NQP 9DTF1 WBS-72 MED HARMAAHarmaa72 "€30.57
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBS-72 SA Stringer 72 W x 1 D x 5 tuuman H hiekka AF6BZC 9WEZ7 WBS-72 SAHiekka72 "€33.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBS-60 MED GREY Stringer 60 L x 1 S x 5 tuumaa K Harmaa
€27.18 / yksikkö