Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO WBS-60 SAND Stringer 60 W x 1 D x 5 tuuman H hiekka AF4EHJ 8TP85

TENNSCO WBS-60 SAND Stringer 60 L x 1 S x 5 tuumaa K Hiekka

Varastossa
Tuote: AF4EHJ Malli: WBS-60 SANDRistiviite: 8TP85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStringer
Kokoonpanokoolla
VäriHiekka
Syvyys1"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus5"
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
TENNSCO WBS-72 MED GREY Stringer 72 W x 1 D x 5 Inch H Grey | AF4NQP 9DTF1 WBS-72 MED HARMAAHarmaa72 "€33.78
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBS-60 MED GREY Stringer 60 W x 1 D x 5 Inch H Harmaa | AF4TKQ 9JDR3 WBS-60 MED HARMAAHarmaa60 "€30.16
TENNSCO WBS-72 SA Stringer 72 W x 1 D x 5 tuuman H hiekka AF6BZC 9WEZ7 WBS-72 SAHiekka72 "€35.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBS-60 SAND Stringer 60 L x 1 S x 5 tuumaa K Hiekka
€30.16 / yksikkö