Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO WBDD-12 Jakaja 12-1/2 tuumaa Leveys x 7/64 tuumaa Syvyys Teräs | AH9AQV 39FL99

TENNSCO WBDD-12 jakaja 12-1/2 tuumaa leveys x 7/64 tuumaa syvyys teräs

Varastossa
Tuote: AH9AQV Malli: WBDD-12Ristiviite: 39FL99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakaja
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys7 / 64 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus4.25 "
MateriaaliTeräs
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNSCO FD-1108 -jakaja | AH3QJH 32ZT96 FD-1108€8.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBDD-12 jakaja 12-1/2 tuumaa leveys x 7/64 tuumaa syvyys teräs
€2.94 / yksikkö