EAGLE 1790BX PALLET Pysäköintialue 6 jalan pituus sininen - 50 kpl AF4KEK 8Z848

EAGLE 1790BX PALLET Pysäköintireuna 6 jalkaa pituus sininen - 50 kpl pakkaus

Tuote: AF4KEK Malli: 1790BX PALLETRistiviite: 8Z848
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,911.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköinti
Värisininen
Korkeus4"
Pituus72 "
MateriaaliHDPE
Reikien lukumäärä3
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 360.0004
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1790BX PALLET Pysäköintireuna 6 jalkaa pituus sininen - 50 kpl pakkaus
€4,911.95 / yksikkö