TENNSCO WB-1-3072C kiinteäjalkainen työpöytä 72w x 30d x 33-3 / 4in H | AB2VZU 1PB52

TENNSCO WB-1-3072C kiinteäjalkainen työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 33-3/4 tuumaa kork.

Tuote: AB2VZU Malli: WB-1-3072CRistiviite: 1PB52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€740.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus33.75 "
Jalan tyyppilevenevät
Kantavuus4000 lb
Materiaali14 ga. Teräs
Yläpaksuus1.75 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliPakattu puu
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)196.85
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpinnan materiaaliSyvyysEdge TypeKorkeusKantavuusMateriaaliYläpaksuusLeveysHinta
TENNSCO WB-1-3060S kiinteäjalkainen työpöytä 60w x 30d x 33-1 / 2 tuuman korkeus | AB2VTZ 1PA89 WB-1-3060S12 ga. Teräs30 "1/2 "säde33.5 "4000 lb12 ga. Teräs1.5 "60 "€490.11
TENNSCO WB-1-3660S kiinteäjalkainen työpöytä 60w x 36d x 33-1 / 2 tuuman korkeus | AB2VUA 1PA90 WB-1-3660S12 ga. Teräs36 "1/2 "säde33.5 "2500 lb12 ga. Teräs1.5 "60 "€509.39
TENNSCO WB-1-3072S kiinteäjalkainen työpöytä 72w x 30d x 33-1 / 2 tuuman korkeus | AB2VUB 1PA91 WB-1-3072S12 ga. Teräs30 "1/2 "säde33.5 "1800 lb12 ga. Teräs1.5 "72 "€524.76
Tarjouspyyntö
TENNSCO WB-1-3672S kiinteäjalkainen työpöytä 72w x 36d x 33-1 / 2 tuuman korkeus | AB2VUC 1PA92 WB-1-3672S12 ga. Teräs36 "1/2 "säde33.5 "4000 lb12 ga. Teräs1.5 "72 "€614.74
Tarjouspyyntö
TENNSCO WB-1-3060P kiinteäjalkainen työpöytä 60w x 30d x 33-1 / 2 tuuman korkeus | AB2VYY 1PB33 WB-1-3060PMuovilaminaatti30 "Neliö33.5 "4000 lb14 ga. Teräs1.5 "60 "€624.50
TENNSCO WB-1-3660P kiinteä jalka-työpöytä 60w x 36d x 33-1 / 2 tuuman korkeus | AB2VZB 1PB36 WB-1-3660PMuovilaminaatti36 "Neliö33.5 "1900 lb14 ga. Teräs1.5 "60 "€749.31
TENNSCO WB-1-3072P kiinteäjalkainen työpöytä 72w x 30d x 33-1 / 2 tuuman korkeus | AB2VZF 1PB40 WB-1-3072PMuovilaminaatti30 "Neliö33.5 "4000 lb14 ga. Teräs1.5 "72 "€712.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WB-1-3072C kiinteäjalkainen työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 33-3/4 tuumaa kork.
€740.87 / yksikkö