TENNSCO VDL-121836-1SND tuuletettu kaappi 1 leveä 12 tuumaa leveys

Tuote: AF3QAG Malli: VDL-121836-1SNDRistiviite: 8ARR8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€754.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaAsennettu jalkaan
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiPotkutodistus
Koukut per aukko3 Yksi piikki
perintöEi sisälly
Lukon tyyppiMyönteinen 2-piste
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppiVentilated
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys16.875 "
Avauskorkeus34.25 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys12 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.0004
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin kokoonpanoKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin oven tyyppiMateriaaliAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysHinta
TENNSCO CMS-242172-1MG yhdistetty vaatekaappi koottu | AE4PZZ 5MDR6 CMS-242172-1MG(1) Leveä, (1) AvautuvakoollaHarmaalouveredTeräs19.875 "69.875 "21.625 "€1,005.97
Tarjouspyyntö
TENNSCO CMS-242172-1SD yhdistetty vaatekaappi koottu | AE4QAA 5MDR7 CMS-242172-1SD(1) Leveä, (1) AvautuvakoollaHiekkalouveredTeräs19.875 "69.875 "21.625 "€1,005.97
Tarjouspyyntö
TENNSCO VDL-121836-ASND tuuletettu kaappi 1 leveä 12 tuuman leveys | AF3QAP 8ART9 VDL-121836-ASND(1) Leveä, (1) AvautuvaKokoonpantu ilman jalkaaHiekkaVentilatedTeräs16.875 "34.25 "9.625 "€764.78
Tarjouspyyntö
TENNSCO VDL-121836-A MEDGR-tuuletettu kaappi 1 leveä 12 tuuman leveys | AF4GDM 8VTV5 VDL-121836-A MEDGR(1) Leveä, (1) AvautuvaKokoonpantu ilman jalkaaHarmaaVentilatedTeräs16.875 "34.25 "9.625 "€764.78
Tarjouspyyntö
TENNSCO VDL-121836-1MED GREY tuuletettu kaappi 1 leveä 12 tuuman leveys | AF4KNH 8ZDC7 VDL-121836-1MED HARMAA(1) Leveä, (1) AvautuvaAsennettu jalkaanHarmaaVentilatedTeräs16.875 "34.25 "9.625 "€754.10
Tarjouspyyntö
TENNSCO CMS-242472-A Vaatekaappi (1) Leveä | AH8PYJ 38XD80 CMS-242472-A(1) LeveäkoollaKeskikokoinen harmaalouveredKylmävalssattu teräs24 "72 "24 "€1,013.15
Tarjouspyyntö
TENNSCO CMS-242172-AMG Vaatekaappikotelo keskikokoinen harmaa 24 tuumaa leveys x 21 tuumaa syvyys x 72 tuumaa korkeus | AH9BAR 39FP09 CMS-242172-AMG(1) Leveä, (1) AvautuvakoollaKeskikokoinen harmaalouveredTeräs19.875 "69.875 "21.625 "€963.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO VDL-121836-1SND tuuletettu kaappi 1 leveä 12 tuumaa leveys
€754.10 / yksikkö