TENNSCO CMS-242172-1SD yhdistetty vaatekaappi koottu | AE4QAA 5MDR7

TENNSCO CMS-242172-1SD yhdistelmävaatekaappi koottu

Tuote: AE4QAA Malli: CMS-242172-1SDRistiviite: 5MDR7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,079.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiPotkutodistus
Koukut per aukko2 Yksi piikki
perintöMukana
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys19.875 "
Avauskorkeus69.875 "
Avausleveys21.625 "
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys24 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.32
Laivan korkeus (cm)204.47
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin kokoonpanoKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin oven tyyppiMateriaaliAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysHinta
TENNSCO CMS-242172-1MG yhdistetty vaatekaappi koottu | AE4PZZ 5MDR6 CMS-242172-1MG(1) Leveä, (1) AvautuvakoollaHarmaalouveredTeräs19.875 "69.875 "21.625 "€1,079.23
Tarjouspyyntö
TENNSCO VDL-121836-1SND ilmastoitu kaappi 1 leveä 12 tuuman leveys | AF3QAG 8ARR8 VDL-121836-1SND(1) Leveä, (1) AvautuvaAsennettu jalkaanHiekkaVentilatedTeräs16.875 "34.25 "9.625 "€790.45
Tarjouspyyntö
TENNSCO VDL-121836-ASND tuuletettu kaappi 1 leveä 12 tuuman leveys | AF3QAP 8ART9 VDL-121836-ASND(1) Leveä, (1) AvautuvaKokoonpantu ilman jalkaaHiekkaVentilatedTeräs16.875 "34.25 "9.625 "€814.28
Tarjouspyyntö
TENNSCO VDL-121836-A MEDGR-tuuletettu kaappi 1 leveä 12 tuuman leveys | AF4GDM 8VTV5 VDL-121836-A MEDGR(1) Leveä, (1) AvautuvaKokoonpantu ilman jalkaaHarmaaVentilatedTeräs16.875 "34.25 "9.625 "€814.28
Tarjouspyyntö
TENNSCO VDL-121836-1MED GREY tuuletettu kaappi 1 leveä 12 tuuman leveys | AF4KNH 8ZDC7 VDL-121836-1MED HARMAA(1) Leveä, (1) AvautuvaAsennettu jalkaanHarmaaVentilatedTeräs16.875 "34.25 "9.625 "€790.45
Tarjouspyyntö
TENNSCO CMS-242472-A Vaatekaappi (1) Leveä | AH8PYJ 38XD80 CMS-242472-A(1) LeveäkoollaKeskikokoinen harmaalouveredKylmävalssattu teräs24 "72 "24 "€1,086.30
Tarjouspyyntö
TENNSCO CMS-242172-AMG Vaatekaappikotelo keskikokoinen harmaa 24 tuumaa leveys x 21 tuumaa syvyys x 72 tuumaa korkeus | AH9BAR 39FP09 CMS-242172-AMG(1) Leveä, (1) AvautuvakoollaKeskikokoinen harmaalouveredTeräs19.875 "69.875 "21.625 "€1,037.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CMS-242172-1SD yhdistelmävaatekaappi koottu
€1,079.23 / yksikkö