Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO SURPC pylvässuojus 3/4 tuuman korkeus x 2-3 / 4 tuuman leveys x 2-3 / 4 tuuman syvyys | AH9AVV 39FM95

TENNSCO SURPC-pylvään kansi 3/4 tuumaa korkeus x 2-3/4 tuumaa leveys x 2-3/4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH9AVV Malli: SURPCRistiviite: 39FM95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvään korkki
VäriMusta
Syvyys2.75 "
Suorittaa loppuunEmali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliNylon
Hyllyjen lukumäärä1
ProfiiliRaskas
Hyllyn kapasiteetti0.09 lb
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
TENNSCO EURPC postitulppa 3/4 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys x 1-1 / 2 tuuman syvyys | AH9AVT 39FM93 EURPC1.5 "Emali7 / 16 "11.5 "€1.68
TENNSCO ZTPPC Post Cap 3/4 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys x 2 tuuman syvyys | AH9AVY 39FM98 ZTPPC2"Luonnollinen3 / 4 "-3.437 "€2.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO SURPC-pylvään kansi 3/4 tuumaa korkeus x 2-3/4 tuumaa leveys x 2-3/4 tuumaa syvyys
€1.39 / yksikkö