Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO ZTPPC Post Cap 3/4 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys x 2 tuuman syvyys | AH9AVY 39FM98

TENNSCO ZTPPC-tolppakorkki 3/4 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys x 2 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AH9AVY Malli: ZTPPCRistiviite: 39FM98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvään korkki
VäriMusta
Syvyys2"
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliNylon
Hyllyjen lukumäärä0
ProfiiliRaskas
Hyllyn kapasiteetti0.09 lb
Leveys3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
TENNSCO EURPC postitulppa 3/4 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys x 1-1 / 2 tuuman syvyys | AH9AVT 39FM93 EURPC1.5 "Emali7 / 16 "11.5 "€1.68
TENNSCO SURPC pylvässuojus 3/4 tuuman korkeus x 2-3 / 4 tuuman leveys x 2-3 / 4 tuuman syvyys | AH9AVV 39FM95 SURPC2.75 "Emali3 / 4 "12.75 "€1.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZTPPC-tolppakorkki 3/4 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys x 2 tuuman syvyys
€2.51 / yksikkö