Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO SRHRBK-3618 Ripustustankosarja Tanko 20 Mittarikannatin 16 Ga. | AB2GVY 1LYU3

TENNSCO SRHRBK-3618 ripustustankosarjan tanko 20 mittarikiinnike 16 Ga.

Varastossa
Tuote: AB2GVY Malli: SRHRBK-3618Ristiviite: 1LYU3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHang Bar -sarja
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHiekka
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
MitataTanko 20, kiinnike 16
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti150 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
TENNSCO SRHRBK-3624 Ripustustankosarja Tanko 20 Mittarikannatin 16 Ga. | AB2GVZ 1LYU4 SHRRBK-362424 "36 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO SRHRBK-4818 Ripustustankosarja Tanko 20 Mittarikannatin 16 Ga. | AB2GWA 1LYU5 SHRRBK-481818 "48 "€34.57
TENNSCO SRHRBK-4824 ripustustankosarja Tanko 20 -mittakiinnike 16 Ga. | AB2GWB 1LYU6 SHRRBK-482424 "48 "€36.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO SRHRBK-3618 ripustustankosarjan tanko 20 mittarikiinnike 16 Ga.
€28.63 / yksikkö