TENNSCO R-1048 Hyllyteline 48 W x 10-1 / 2 S x 12 H Harmaa | AD9LYY 4TKT2

TENNSCO R-1048 Hyllykorkeus 48 L x 10-1/2 S x 12 K Harmaa

Varastossa
Tuote: AD9LYY Malli: R-1048Ristiviite: 4TKT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiohylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys10.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus12 "
Kantavuus60 lb
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusLeveysHinta
TENNSCO R-1060 Hyllyteline 60 W x 10-1 / 2 S x 12 H Harmaa | AB2VUF 1PA95 R-106012 "450 lb60 "€90.29
TENNSCO R-106018 Hyllyteline 60 W x 10-1 / 2 S x 18 H Harmaa | AB2VUH 1PA97 R-10601818 "450 lb60 "€117.46
TENNSCO R-107218 Hyllyteline 72 W x 10-1 / 2 S x 18 H Harmaa | AB2VUK 1PA99 R-10721818 "350 lb72 "€120.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO R-1072 Hyllyteline 72 W x 10-1 / 2 S x 12 H Harmaa | AB2WAN 1PB70 R-107212 "350 lb72 "€100.83
Tarjouspyyntö
TENNSCO R-1096 Hyllyteline 96 W x 10-1 / 2 S x 12 H Harmaa | AD9LYZ 4TKT3 R-109612 "1,000 lb96 "€159.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO R-1048 Hyllykorkeus 48 L x 10-1/2 S x 12 K Harmaa
€83.96 / yksikkö