TENNSCO R-106018 Hyllyteline 60 W x 10-1 / 2 S x 18 H Harmaa | AB2VUH 1PA97

TENNSCO R-106018 Hyllykorkeus 60 L x 10-1/2 S x 18 K Harmaa

Varastossa
Tuote: AB2VUH Malli: R-106018Ristiviite: 1PA97

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiohylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys10.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus18 "
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusLeveysHinta
TENNSCO R-1060 Hyllyteline 60 W x 10-1 / 2 S x 12 H Harmaa | AB2VUF 1PA95 R-106012 "450 lb60 "€90.29
TENNSCO R-107218 Hyllyteline 72 W x 10-1 / 2 S x 18 H Harmaa | AB2VUK 1PA99 R-10721818 "350 lb72 "€120.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO R-1072 Hyllyteline 72 W x 10-1 / 2 S x 12 H Harmaa | AB2WAN 1PB70 R-107212 "350 lb72 "€100.83
Tarjouspyyntö
TENNSCO R-1048 Hyllyteline 48 W x 10-1 / 2 S x 12 H Harmaa | AD9LYY 4TKT2 R-104812 "60 lb48 "€83.96
TENNSCO R-1096 Hyllyteline 96 W x 10-1 / 2 S x 12 H Harmaa | AD9LYZ 4TKT3 R-109612 "1,000 lb96 "€159.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO R-106018 Hyllykorkeus 60 L x 10-1/2 S x 18 K Harmaa
€117.46 / yksikkö