TENNSCO Q-4812 Lisähylly Teräs 20 Gauge Harmaa | AF4RQV 9HNE4

TENNSCO Q-4812 Lisähyllyteräs 20 Gauge Grey

Varastossa
Tuote: AF4RQV Malli: Q-4812Ristiviite: 9HNE4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden hylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti650 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitataeräHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO Q2-3618 ylimääräinen hyllyteräs 22-mittari harmaa | AF3RQR 8CLM9 Q2-361818 "22Teollisuuden hylly750 lb36 "€63.07
TENNSCO Q2-3624 Lisähylly Teräs 22 Gauge Harmaa | AF4BYU 8PGR6 Q2-362424 "22Teollisuuden hylly700 lb36 "€65.35
TENNSCO Q-4824 Lisähylly Teräs 20 Gauge Harmaa | AF4CXH 8RHN6 Q-482424 "20Teollisuuden hylly550 lb48 "€100.88
TENNSCO Q2-4824 Lisähylly teräs 22 mittari harmaa | AF4GBT 8VRC1 Q2-482424 "22Teollisuuden hylly450 lb48 "€83.29
TENNSCO Q-3624 Lisähylly teräs 20 Gauge Grey | AF4HLK 8X967 Q-362424 "20Teollisuuden hylly800 lb36 "€79.43
TENNSCO Q-4818 Lisähylly teräs 20 Gauge Grey | AF4LDL 9A735 Q-481818 "20Teollisuuden hylly550 lb48 "€83.36
TENNSCO Q-3618 Lisähylly teräs 20 Gauge Grey | AF4NYY 9DYH4 Q-361818 "20Teollisuuden hylly850 lb36 "€71.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO Q-4812 Lisähyllyteräs 20 Gauge Grey
€61.44 / yksikkö