TENNSCO PB-4824-3 Levyn lastulevy 48 tuumaa 24 tuumaa | AJ2HHF 4TV90

TENNSCO PB-4824-3 Terassilastulevy 48 tuumaa 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2HHF Malli: PB-4824-3Ristiviite: 4TV90

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDecking
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Kantavuus2150 lb
Paksuus5 / 8 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)123.19
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
TENNSCO PB-7224-3 Levylaattalevy 72 tuumaa 24 tuumaa 2750 paunaa AJ2HHG 4TV98 PB-7224-324 "2750 lb72 "€61.56
Tarjouspyyntö
TENNSCO PB-7236-3 Levyn lastulevy 72 tuumaa 36 tuumaa 2750 paunaa AJ2HHH 4TV99 PB-7236-336 "2750 lb72 "€86.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO PB-4824-3 Terassilastulevy 48 tuumaa 24 tuumaa
€38.19 / yksikkö