Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO KST-3615 GREY kaappi, viisto toppi | AE7QVG 6A290

TENNSCO KST-3615 GREY kaappi, viisto toppi

Varastossa
Tuote: AE7QVG Malli: KST-3615 GREYRistiviite: 6A290

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kalteva yläosa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys15 "
Avausleveys12 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys36 "
AlaluokkaViisto yläosa
eläinKolminkertaistaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieläinVäriSuorittaa loppuunAvaussyvyysAvausleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TENNSCO KST-1215MG kalteva yläosa W 12 tuumaa D 15 tuumaa H 6 tuumaa harmaa | AE4PZW 5MDR3 KST-1215MGyksiHarmaaJauhemaali15 "12 "15 "6"12 "€71.01
TENNSCO KST-1215SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWR 5ZK01 KST-1215SNDyksiHiekkaJauhemaali15 "12 "15 "6"12 "€71.01
TENNSCO KST-1218SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWT 5ZK02 KST-1218SNDyksiHiekkaJauhemaali18 "12 "18 "6"12 "€79.77
TENNSCO KST-1518SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWU 5ZK03 KST-1518SNDyksiHiekkaJauhemaali18 "15 "18 "6"15 "€80.94
TENNSCO KST-3615SND Kaappi, kalteva | AE7MWV 5ZK05 KST-3615SNDKolminkertaistaaHiekkaJauhemaali15 "12 "15 "6"36 "€96.73
TENNSCO KST-3618SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWW 5ZK06 KST-3618SNDKolminkertaistaaHiekkaJauhemaali18 "12 "18 "6"36 "€100.01
TENNSCO KST-4518SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWX 5ZK07 KST-4518SNDKolminkertaistaaHiekkaJauhemaali18 "15 "18 "6"45 "€113.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO KST-3615 GREY kaappi, viisto toppi
€96.73 / yksikkö