Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO KST-1215MG kalteva yläosa W 12 tuumaa D 15 tuumaa H 6 tuumaa harmaa | AE4PZW 5MDR3

TENNSCO KST-1215MG Kalteva yläosa L 12 tuumaa S 15 tuumaa K 6 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AE4PZW Malli: KST-1215MGRistiviite: 5MDR3
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
€71.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kalteva yläosa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys15 "
Avausleveys12 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys12 "
AlaluokkaViisto yläosa
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieläinVäriSuorittaa loppuunAvaussyvyysAvausleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TENNSCO KST-1215SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWR 5ZK01 KST-1215SNDyksiHiekkaJauhemaali15 "12 "15 "6"12 "€71.01
TENNSCO KST-1218SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWT 5ZK02 KST-1218SNDyksiHiekkaJauhemaali18 "12 "18 "6"12 "€79.77
TENNSCO KST-1518SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWU 5ZK03 KST-1518SNDyksiHiekkaJauhemaali18 "15 "18 "6"15 "€80.94
TENNSCO KST-3615SND Kaappi, kalteva | AE7MWV 5ZK05 KST-3615SNDKolminkertaistaaHiekkaJauhemaali15 "12 "15 "6"36 "€96.73
TENNSCO KST-3618SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWW 5ZK06 KST-3618SNDKolminkertaistaaHiekkaJauhemaali18 "12 "18 "6"36 "€100.01
TENNSCO KST-4518SND -kaapin kalteva yläosa | AE7MWX 5ZK07 KST-4518SNDKolminkertaistaaHiekkaJauhemaali18 "15 "18 "6"45 "€113.14
TENNSCO KST-1218 HARMAA Säilytyslokero, kalteva | AE7QVE 6A284 KST-1218 HARMAAyksiHarmaaJauhemaali18 "12 "18 "6"12 "€79.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO KST-1215MG Kalteva yläosa L 12 tuumaa S 15 tuumaa K 6 tuumaa harmaa
€71.01 / yksikkö