Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1411.04X08 Hygienic Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M4, 8 mm Fastener, Grade 316L | CR7BNZ 802GY0

KIPP K1411.04X08 Hygienic Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M4, 8 mm Fastener, Grade 316L

Varastossa
Tuote: CR7BNZ Malli: K1411.04X08Ristiviite: 802GY0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1411.04X08 Hygienic Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M4, 8 mm Fastener, Grade 316L
€9.96 / yksikkö