TENNSCO JSD2478SULGY -kaapin liukuminen 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC9NCT 3HNR5

TENNSCO JSD2478SULGY Säilytyskaappi liukuva 78 tuumaa K 48 tuumaa leveys

Tuote: AC9NCT Malli: JSD2478SULGYRistiviite: 3HNR5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,953.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriVaaleanharmaa
OvityyppiLiukuva
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaKaksinkertainen
Lukitusjärjestelmä1-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti400 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.1
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
TENNSCO JSD2478SUMGY -säilytyskaappi liukuva 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AC3GLY 2TER3 JSD2478SUMGYKeskikokoinen harmaa€1,953.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO JSD2478SUSD Säilytyskaapin liukuva hiekka 20/22 Ga. | AC3GLZ 2TER4 JSD2478SUSDHiekka€1,953.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO JSD2478SUBK Säilytyskaappi, liukuva musta, 78 tuuman korkeus | AC3GMA 2TER5 JSD2478SUBKMusta€1,953.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO JSD2478SUPY Säilytyskaappi Liukuva samppanja/kitti | AC9NCU 3HNR6 JSD2478SUPYSamppanja / kitti€1,953.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO JSD2478SULGY Säilytyskaappi liukuva 78 tuumaa K 48 tuumaa leveys
€1,953.43 / yksikkö