Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCEA06 Kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 6 tuumaa | AF2LDB 6UXP7

PLASTIC SUPPLY PVCEA06 kyynärpää Pvc 90 astetta 1 säde 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LDB Malli: PVCEA06Ristiviite: 6UXP7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Kanavan koko6"
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
Tyyppi90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.548
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTyyppiHinta
MUOVITARVIKKEET PVCEA04 Kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 4 tuumaa | AF2LDA 6UXP6 PVCEA044"90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€55.40
MUOVITARVIKKEET PVCEA08 Kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 8 tuumaa | AF2LDC 6UXP8 PVCEA088"90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€203.95
MUOVITARVIKKEET PVCEA10 kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 10 tuumaa | AF2LDD 6UXP9 PVCEA1010 "90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€241.82
MUOVITARVIKKEET PVCEA12 kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 12 tuumaa | AF2LDE 6UXR0 PVCEA1212 "90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€287.29
MUOVITARVIKKEET PVCEA16 Kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 16 tuumaa | AF2LDG 6UXR2 PVCEA1616 "90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€409.22
MUOVITARVIKKEET PVCEC06 Kyynärpää PVC 90 asteen 1-1 / 2 säde 6 tuumaa | AF2LDH 6UXR3 PVCEC066"90 astetta, 3 kappaletta, 1-1 / 2 säde€261.48
MUOVITARVIKKEET PVCEC08 kyynärpää PVC 90 asteen 1-1 / 2 säde 8 tuumaa | AF2LDJ 6UXR4 PVCEC088"90 astetta, 3 kappaletta, 1-1 / 2 säde€328.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCEA06 kyynärpää Pvc 90 astetta 1 säde 6 tuumaa
€162.42 / yksikkö