Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 600839 reikäsaha HSS Arbor 7/16 tuuman varsi 10 tuuman pituus | AH8DLL 38HY16

SPYDER 600839 reikäsaha HSS-akseli 7/16 tuuman varsi 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8DLL Malli: 600839Ristiviite: 38HY16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro 600841
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1-1/4" to 8-9/32"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus10 "
Pilot-poran koko7/16 "halkaisija x 10" L
Varren muotoHex
Varren koko7 / 16 "
Kierteen koko5 / 8 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 600839 reikäsaha HSS-akseli 7/16 tuuman varsi 10 tuuman pituus
€95.75 / yksikkö