TENNSCO 7124LG vaatekaapin säilytyskaappi vaaleanharmaa 150 lbs 24 tuuman syvyys | AH9BFK 39FR19

TENNSCO 7124LG vaatekaapin säilytyskaappi vaaleanharmaa 150 lbs 24 tuumaa syvyys

Tuote: AH9BFK Malli: 7124LGRistiviite: 39FR19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€888.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriVaaleanharmaa
Kaapin syvyys24 "
Kaapin korkeus72 "
Kaapin leveys36 "
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueKoko korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliVaatekaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)188.72
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)97.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriMitataKahvaHinta
TENNSCO 7818WMGY Vaatekaapin säilytyskaappi keskiharmaa | AB3MEY 1UBU1 7818WMGY78 "koollaHitsatut150 lbTeollinenKeskikokoinen harmaa22Kaksinkertainen€1,101.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO 1871SD Vaatekaapin säilytyskaappi vakio hiekka | AC3GLE 2TEN4 1871SD78 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenHiekka22Kaksinkertainen€925.33
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7114MGY vaatekaapin säilytyskaappi keskiharmaa | AC3GLM 2TEP2 7114MGY72 "koollaHitsatut150 lbTeollinenKeskikokoinen harmaa24Yksi€875.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7114SD Vaatekaapin säilytyskaappi Standard Sand | AC3GLN 2TEP3 7114SD72 "koollaHitsatut150 lbTeollinenHiekka24Yksi€875.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO 1871PY Vaatekaapin säilytyskaappi Samppanja / kitti | AC9NAD 3HNG9 1871 PY78 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenSamppanja / kitti22Kaksinkertainen€925.33
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7818WLGY vaatekaapin säilytyskaappi hitsattu 22 Ga. | AC9NAU 3HNJ5 7818WLGY78 "koollaHitsatut150 lbTeollinenVaaleanharmaa22Kaksinkertainen€1,101.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7824WPY Vaatekaapin säilytyskaappi Samppanja / kitti | AC9PÄIVÄ 3HNJ9 7824WPY78 "koollaHitsatut200 lbTeollinenSamppanja / kitti22Kaksinkertainen€1,171.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 7124LG vaatekaapin säilytyskaappi vaaleanharmaa 150 lbs 24 tuumaa syvyys
€888.98 / yksikkö