TENNSCO 7818WMGY Vaatekaapin säilytyskaappi keskiharmaa | AB3MEY 1UBU1

TENNSCO 7818WMGY Vaatekaapin säilytyskaappi Keskiharmaa

Tuote: AB3MEY Malli: 7818WMGYRistiviite: 1UBU1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,101.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKeskikokoinen harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaKaksinkertainen
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)207.01
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriMitataKahvaHinta
TENNSCO 1871SD Vaatekaapin säilytyskaappi vakio hiekka | AC3GLE 2TEN4 1871SD78 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenHiekka22Kaksinkertainen€925.33
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7114MGY vaatekaapin säilytyskaappi keskiharmaa | AC3GLM 2TEP2 7114MGY72 "koollaHitsatut150 lbTeollinenKeskikokoinen harmaa24Yksi€875.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7114SD Vaatekaapin säilytyskaappi Standard Sand | AC3GLN 2TEP3 7114SD72 "koollaHitsatut150 lbTeollinenHiekka24Yksi€875.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO 1871PY Vaatekaapin säilytyskaappi Samppanja / kitti | AC9NAD 3HNG9 1871 PY78 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenSamppanja / kitti22Kaksinkertainen€925.33
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7818WLGY vaatekaapin säilytyskaappi hitsattu 22 Ga. | AC9NAU 3HNJ5 7818WLGY78 "koollaHitsatut150 lbTeollinenVaaleanharmaa22Kaksinkertainen€1,101.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7824WPY Vaatekaapin säilytyskaappi Samppanja / kitti | AC9PÄIVÄ 3HNJ9 7824WPY78 "koollaHitsatut200 lbTeollinenSamppanja / kitti22Kaksinkertainen€1,171.00
Tarjouspyyntö
TENNSCO 1471PY Vaatekaapin säilytyskaappi Samppanja/kitti | AC9NBL 3HNL3 1471 PY72 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenSamppanja / kitti24Yksi€743.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 7818WMGY Vaatekaapin säilytyskaappi Keskiharmaa
€1,101.46 / yksikkö