Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 9007743 -suodattimen pakoputkisuodatin - 6 kpl pakkaus AA6UTB 15A765

TENNANT 9007743 Suodattimen pakokaasun mikrosuodatin - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6UTB Malli: 9007743Ristiviite: 15A765

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Suodattimen tyyppiPakosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 9009072 Suodatin Pakosuodatin | AA6URX 15A760 9009072€32.46
TENNANT 9009078 Suodatin Pakosuodatin | AA6URY 15A761 9009078€74.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 9007743 Suodattimen pakokaasun mikrosuodatin - 6 kpl pakkaus
€12.97 / yksikkö