Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 410907 Utility Tong Kirkas 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KWC 14D299

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 410907 Utility pihdit, kirkas 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KWC Malli: 410907Ristiviite: 14D299

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Tong
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaispituus8.85 "
kokonaisleveys1.5 "
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaispituusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 471206 Utility Tong Beige 11.75 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVU 14D291 471206BeigeKuumamuovi11.75 "-
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 471203 Utility Tong Musta 11.75 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVV 14D292 471203MustaKuumamuovi11.75 "€81.34
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 471205 Utility Tong Punainen 11.75 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVY 14D295 471205punainenKuumamuovi11.75 "€81.34
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470906 Utility Tong Beige 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVZ 14D296 470906BeigeKuumamuovi8.85 "€53.55
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470903 Utility Tong Musta 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KWA 14D297 470903MustaKuumamuovi8.85 "€52.41
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470905 Utility Tong Punainen 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KWD 14D301 470905punainenKuumamuovi8.85 "€52.41
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470902 Utility Tong Valkoinen 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KWE 14D302 470902ValkoinenKuumamuovi8.85 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 410907 Utility pihdit, kirkas 8.85 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€52.41 / yksikkö