Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 370313 Väriaine 1 Pint Black | AH2MEF 29UR58

TENNANT 370313 Väriaine 1 Pint Black

Varastossa
Tuote: AH2MEF Malli: 370313Ristiviite: 29UR58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaali väriaine
VäriMusta
Väriperhemustat
Koko1 pt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperheHinta
TENNANT 60608 Väriaine 1 Pint Ivy Green | AH2MDU 29UR47 60608VihreäVihannekset€69.76
TENNANT 60616 Väriaine 1 pint keltainen | AH2MDZ 29UR52 60616KeltainenKeltaiset€85.69
TENNANT 60619 Väriaine 1 pint Sandy Beige | AH2MEC 29UR55 60619BeigeBeigit€85.69
TENNANT 370300 Väriaine 1 Pint Valkoinen | AH2MED 29UR56 370300ValkoinenValkopyykki€85.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 370313 Väriaine 1 Pint Black
€85.69 / yksikkö