Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 60608 Väriaine 1 Pint Ivy Green | AH2MDU 29UR47

TENNANT 60608 Väriaine 1 Pint Ivy Green

Varastossa
Tuote: AH2MDU Malli: 60608Ristiviite: 29UR47

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaali väriaine
VäriVihreä
VäriperheVihannekset
Koko1 pt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperheHinta
TENNANT 60616 Väriaine 1 pint keltainen | AH2MDZ 29UR52 60616KeltainenKeltaiset€85.69
TENNANT 60619 Väriaine 1 pint Sandy Beige | AH2MEC 29UR55 60619BeigeBeigit€85.69
TENNANT 370300 Väriaine 1 Pint Valkoinen | AH2MED 29UR56 370300ValkoinenValkopyykki€85.69
TENNANT 370313 Väriaine 1 Pint Black | AH2MEF 29UR58 370313Mustamustat€85.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 60608 Väriaine 1 Pint Ivy Green
€69.76 / yksikkö