Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1210534 Hard Surface Tool 10 Feet Length 10 Inch Width Metal | AF6LLL 19YA03

TENNANT 1210534 Kova pintatyökalu 10 jalkaa pituus 10 tuumaa leveys metalli

Varastossa
Tuote: AF6LLL Malli: 1210534Ristiviite: 19YA03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,168.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovapintainen työkalu
Pituus10ft.
MateriaaliMetalli
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8424209000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1210534 Kova pintatyökalu 10 jalkaa pituus 10 tuumaa leveys metalli
€2,168.03 / yksikkö