QUANTUM STORAGE SYSTEMS Raskaat teräsastian hyllyt


Quantum Storage Systems -säiliöhyllyt tarjoavat osien turvallisen varastoinnin jakelu- ja tuotantolaitoksissa. Näissä hyllyissä on kaksikerroksinen rakenne ja kaksinkertainen päärtetty kehä, mikä takaa maksimaalisen lujuuden ja kestävyyden raskaammille laitteille.

Suodattaa
Kapasiteetti hyllyä kohti: 400 lb , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Materiaali: Teräs , Kokonaisleveys: 36 " , hyllyn leveys: 36 "
TyyliMalliHyllyjen lukumääräSäiliön väriSäiliön syvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHyllyn syvyysLokeroiden kokonaismääräSäiliön korkeusHinta (ei alv)
A
QSBU-270BL
6sininen18 "18 "75 "18 "1011 "€967.30
B
QSBU-270YL
6Keltainen18 "18 "75 "18 "1011 "€967.30
C
QSBU-270RD
6punainen18 "18 "75 "18 "1011 "€967.30
D
QSBU-260YL
6Keltainen18 "18 "75 "18 "1510 "€1,079.61
E
QSBU-270BK
6Musta18 "18 "75 "18 "1011 "€967.30
F
QSBU-260IV
6Norsunluu18 "18 "75 "18 "1510 "€1,079.61
G
QSBU-260BK
6Musta18 "18 "75 "18 "1510 "€1,079.61
H
QSBU-260BL
6sininen18 "18 "75 "18 "1510 "€1,079.61
I
QSBU-270GN
6Vihreä18 "18 "75 "18 "1011 "€967.30
J
QSBU-265BK
7Musta18 "18 "75 "18 "249"€1,388.06
K
QSBU-245BK
7Musta10.875 "12 "75 "12 "245"€1,132.29
L
CL1239-601YL
7Keltainen11.625 "12 "39 "12 "364.625 "€905.39
M
CL1239-601RD
7punainen11.625 "12 "39 "12 "364.625 "€905.39
N
QSBU-265GN
7Vihreä18 "18 "75 "18 "249"€1,388.06
O
QSBU-245BL
7sininen10.875 "12 "75 "12 "245"€1,132.29
P
QSBU-245RD
7punainen10.875 "12 "75 "12 "245"€1,132.29
Q
QSBU-265YL
7Keltainen18 "18 "75 "18 "249"€1,388.06
R
QSBU-265RD
7punainen18 "18 "75 "18 "249"€1,388.06
S
CL1239-601GY
7Harmaa11.625 "12 "39 "12 "364.625 "€905.39
T
CL1239-601BL
7sininen11.625 "12 "39 "12 "364.625 "€905.39
L
CL1839-602YL
7Keltainen17.625 "18 "39 "18 "364.625 "€1,093.01
U
QSBU-265BL
7sininen18 "18 "75 "18 "249"€1,388.06
V
CL1839-604BL
7sininen17.625 "18 "39 "18 "544.625 "€1,237.65
W
QSBU-255BL
8sininen16 "18 "75 "18 "218"€1,194.78
X
QSBU-250RD
8punainen14.75 "12 "75 "12 "147"€871.57
Y
QSBU-239BL
8sininen10.75 "12 "75 "12 "287"€971.07
Z
QSBU-239BK
8Musta10.75 "12 "75 "12 "287"€971.07
A1
QSBU-250GN
8Vihreä14.75 "12 "75 "12 "147"€871.57
B1
QSBU-255GN
8Vihreä16 "18 "75 "18 "218"€1,194.78
C1
QSBU-255YL
8Keltainen16 "18 "75 "18 "218"€1,194.78
D1
QSBU-240BL
8sininen14.75 "12 "75 "12 "287"€1,042.47
E1
QSBU-239YL
8Keltainen10.75 "12 "75 "12 "287"€971.07
F1
QSBU-240RD
8punainen14.75 "12 "75 "12 "287"€1,042.47
G1
QSBU-255RD
8punainen16 "18 "75 "18 "218"€1,194.78
H1
QSBU-250BL
8sininen14.75 "12 "75 "12 "147"€871.57
I1
QSBU-240GN
8Vihreä14.75 "12 "75 "12 "287"€1,042.47
J1
QSBU-240YL
8Keltainen14.75 "12 "75 "12 "287"€1,042.47
K1
QSBU-239IV
8Norsunluu10.75 "12 "75 "12 "287"€971.07
L1
QSBU-240IV
8Norsunluu14.75 "12 "75 "12 "287"€1,042.47
M1
QSBU-250BK
8Musta14.75 "12 "75 "12 "147"€871.57
N1
QSBU-250YL
8Keltainen14.75 "12 "75 "12 "147"€871.57
O1
CL1239-401BL
10sininen11.625 "12 "39 "12 "542.625 "€911.51
P1
CL1239-401GY
10Harmaa11.625 "12 "39 "12 "542.625 "€911.51
Q1
CL1239-401RD
10punainen11.625 "12 "39 "12 "542.625 "€911.51
R1
CL1239-401YL
10Keltainen11.625 "12 "39 "12 "542.625 "€911.51
S1
CL1275-801RD
13punainen11.625 "12 "75 "12 "364.625 "€1,226.31
T1
CL1275-801YL
13Keltainen11.625 "12 "75 "12 "364.625 "€1,226.31
U1
CL1275-801GY
13Harmaa11.625 "12 "75 "12 "364.625 "€1,226.31
V1
CL1275-401YL
19Keltainen11.625 "12 "75 "12 "1082.625 "€1,929.70

Raskaat teräsastian hyllyt

Quantum Storage Systems -astiat tarjoavat varastointiratkaisuja osien pitämiseen jakelu- ja tuotantolaitoksissa. Nämä korkealaatuiset hyllyt tuottavat tasaisen 400 lb: n kuormituskapasiteetin hyllyä kohti, ja niissä on jauhemaalattu pinta ruostetta ja korroosionkestävyyttä varten. Ne on integroitu korkealaatuisiin muoviastioihin, joiden koko ja kokoonpano on erilainen, jotta säilytys ja pääsy roskakorin sisältöön olisi mahdollista. Valittuja malleja on saatavana suljetussa hyllyjärjestelmässä, joka tarjoaa suojan epäpuhtauksien pääsyltä pölyisissä ympäristöissä.
Raptor Supplies tarjoaa myös Quantum Storage Systems viistot hyllyt kaksikerroksinen rakenne ja helmainen kehys kestävyyttä varten ja kalteva kokoonpano nopeaan pääsyyn.

Ominaisuudet

  • Quantum Storage Systemsin raskaat teräksiset roskahyllyt hyödyntävät pystysuoraa tilaa ja varastoivat työkaluja ja laitteita viemättä liikaa maatilaa.
  • Näiden korkealaatuisten hyllyyksiköiden tasainen kantavuus on 400 lb per hylly.
  • Niissä on jauhemaalattu viimeistely, joka kestää korroosiota.
  • Näissä roskahyllyissä on erikokoisia säiliöitä erikokoisille työkaluille.
  • .
  • Tietyissä malleissa on suljettu hyllyjärjestelmä, joka suojaa epäpuhtauksilta pölyisissä ympäristöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä materiaalista näiden yksiköiden roskakorit on rakennettu?

Polystyreeni.

Kuinka monta hyllyä näissä yksiköissä on?

Quantum tarjoaa valikoiman teräksisiä roskahyllyjä jopa 19 hyllyllä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?