TENNANT 1068029 laaja-alainen tyhjiö 30 tuumaa | AA6URU 15A757

TENNANT 1068029 laaja-alainen tyhjiö 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6URU Malli: 1068029Ristiviite: 15A757

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,730.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaja alue tyhjiö
Ilmavirta226 cfm
Ampeeria12.6
Bag TypePaperi
Harjanopeus1800 rpm
Koko2.1 Bushel
Puhdistuspolku30 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Kahvaergonominen
Korkeus39.75 "
KorkeudensäätöEi
HP1
Pituus36 "
Nettopaino95 lb
Virtajohdon pituus75ft.
Äänitaso70
Jännite120
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)109.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vesihissi (71 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1068029 laaja-alainen tyhjiö 30 tuumaa
€5,730.43 / yksikkö