Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENACTIV STAGFNP-10 Knit Gloves, Size XL, ANSI Cut Level A4, Palm, Foam Nitrile, Yarn Blend, 1 Pair | CU6FJG 803J47

TENACTIV STAGFNP-10 Knit Gloves, Size XL, ANSI Cut Level A4, Palm, Foam Nitrile, Yarn Blend, 1 Pair

Varastossa
Tuote: CU6FJG Malli: STAGFNP-10Ristiviite: 803J47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TENACTIV S18WTFN-11 työhanskat, 2XL 11, ANSI-leikkaustaso A4, kämmen, upotettu, vaahtonitriili, rakenne, harmaa, 1 PR | CU6FGQ 793WG9 S18WTFN-11Käsineet€46.38
TENACTIV S18WTFN-12 työhanskat, 3XL 12, ANSI-leikkaustaso A4, kämmen, kastettu, vaahtonitriili, rakenne, harmaa, 1 PR | CU6FGU 793WH0 S18WTFN-12Käsineet€46.38
TENACTIV S21TXUFN-12 työhanskat, 3XL 12, ANSI-leikkaustaso A9, kämmen, upotettu, nitriili, harmaa, 1 PR | CU6FGV 793WA7 S21TXUFN-12Käsineet€33.06
TENACTIV S18WTFN-9 työhanskat, L 9, ANSI-leikkaustaso A4, kämmen, kastettu, vaahtonitriili, rakenne, harmaa, 1 PR | CU6FGX 793WG7 S18WTFN-9Käsineet€46.38
TENACTIV S21TXUFN-9 Työhanskat, L 9, ANSI Level Level A9, Kämmen, Upotettu, Nitriili, TenActiv 3.65 mm, 1 PR | CU6FGY 793WA4 S21TXUFN-9Käsineet€33.06
TENACTIV S21TXUFN-8 työhanskat, M 8, ANSI Level Level A9, kämmen, upotettu, nitriili, TenActiv 3.65 mm, 1 PR | CU6FHB 793WA3 S21TXUFN-8Käsineet€33.06
TENACTIV S18WTFN-7 työhanskat, S 7, ANSI-leikkaustaso A4, kämmen, kastettu, vaahtonitriili, rakenne, harmaa, 1 PR | CU6FHE 793WG5 S18WTFN-7Käsineet€46.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENACTIV STAGFNP-10 Knit Gloves, Size XL, ANSI Cut Level A4, Palm, Foam Nitrile, Yarn Blend, 1 Pair
€25.88 / yksikkö