Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPIL 24407 -lämpötilan ilmaisin 325 asteen Fahrenheit-neste | AG2MWL 31ME88

TEMPIL 24407 Lämpötilan ilmaisin 325 Fahrenheit-astetta Neste

Varastossa
Tuote: AG2MWL Malli: 24407Ristiviite: 31ME88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ilmaisin 325 astetta F
ToimintoLämpökartoitukseen useilla pinnoilla, jarrusatuloiden kalibrointiin, aaltojuotospiirilevyihin, dielektriseen lämpötiivistykseen, muovilaminaatin jälkimuovaukseen, kiillotettujen metallipintojen hehkuttamiseen, teollisuusuunien kalibrointiin
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3818000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Nopea, helppo ja kustannustehokas tapa tarkistaa tietyn lämpötilan saavuttaminen laajalla pinta-alalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TEMPIL 24405 -lämpötilan ilmaisin 300 asteen Fahrenheit-neste | AG2MWK 31ME87 24405Lämpötilan ilmaisin 300 astetta F€53.13
TEMPIL 24408 -lämpötilan ilmaisin 350 asteen Fahrenheit-neste | AG2MWM 31ME89 24408Lämpötilan ilmaisin 350 astetta F€57.32
TEMPIL 24410 -lämpötilan ilmaisin 375 asteen Fahrenheit-neste | AG2MWN 31ME90 24410Lämpötilan ilmaisin 375 astetta F€57.96
TEMPIL 24411 Lämpötilan ilmaisin 400 asteen Fahrenheit-neste | AG2MWP 31ME91 24411Lämpötilan ilmaisin 400 astetta F€61.77
TEMPIL 24413 Lämpötilan ilmaisin 450 asteen Fahrenheit-neste | AG2MWR 31ME93 24413Lämpötilan ilmaisin 450 astetta F€55.48
TEMPIL 24416 Lämpötilan ilmaisin 500 asteen Fahrenheit-neste | AG2MWT 31ME94 24416Lämpötilan ilmaisin 500 astetta F€64.79
TEMPIL 24421 Lämpötilan ilmaisin 650 astetta Fahrenheit -nestettä | AG2MWX 31ME98 24421Lämpötilan ilmaisin 650 astetta F€61.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPIL 24407 Lämpötilan ilmaisin 325 Fahrenheit-astetta Neste
€63.51 / yksikkö