Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TSP02751 Upotuslämmitin 18-3 / 16 tuumaa | AC3TDU 2VYG1

TEMPCO TSP02751 uppolämmitin, pituus 18-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3TDU Malli: TSP02751Ristiviite: 2VYG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€591.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertovesivahvistimen lämmittimet
Ohjausalue150 astetta 560 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
Min. Upotussyvyys13 "
NPT1.25 "
Kokonaispituus18.187 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliTeräs
Jännite120
Wattin tiheys23 neliömetriä
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueKokonaispituusVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO TSP02750 Upotuslämmitin 13-4 / 7 tuumaa | AC3TDR 2VYF8 TSP02750150 astetta 560 astetta F13 4 / 7 "Teräs12023 neliömetriä500€570.20
TEMPCO TSP02752 Upotuslämmitin 20-4 / 9 tuuman pituus | AC3TDW 2VYG3 TSP02752150 astetta 560 astetta F20 4 / 9 "Teräs24023 neliömetriä1000€664.90
TEMPCO TSP01411 -ruuvitulppa upotuslämmitin | AC3TDY 2VYG5 TSP0141160 astetta 180 astetta F17 "Kupari12034 neliömetriä1500€536.56
TEMPCO TSP01409 Ruuvitulppa -upotuslämmitin 17 tuuman pituus | AC3TEA 2VYG7 TSP0140960 astetta 180 astetta F17 "Kupari12045 neliömetriä2000€536.56
TEMPCO TSP01410 Ruuvitulppien upotuslämmitin 21-1 / 5 tuuman pituus | AC3TEC 2VYG9 TSP0141060 astetta 180 astetta F21 1 / 5 "Kupari24049 neliömetriä3000€523.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TSP02751 uppolämmitin, pituus 18-3/16 tuumaa
€591.75 / yksikkö