Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TSP02750 Upotuslämmitin 13-4 / 7 tuumaa | AC3TDR 2VYF8

TEMPCO TSP02750 uppolämmitin, pituus 13-4/7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3TDR Malli: TSP02750Ristiviite: 2VYF8
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
€570.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertovesivahvistimen lämmittimet
Ohjausalue150 astetta 560 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
Min. Upotussyvyys8-3 / 8 "
NPT1.25 "
Kokonaispituus13 4 / 7 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliTeräs
Jännite120
Wattin tiheys23 neliömetriä
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueKokonaispituusVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO TSP02751 Upotuslämmitin 18-3 / 16 tuumaa | AC3TDU 2VYG1 TSP02751150 astetta 560 astetta F18.187 "Teräs12023 neliömetriä750€552.63
TEMPCO TSP02752 Upotuslämmitin 20-4 / 9 tuuman pituus | AC3TDW 2VYG3 TSP02752150 astetta 560 astetta F20 4 / 9 "Teräs24023 neliömetriä1000€664.90
TEMPCO TSP01411 -ruuvitulppa upotuslämmitin | AC3TDY 2VYG5 TSP0141160 astetta 180 astetta F17 "Kupari12034 neliömetriä1500€536.56
TEMPCO TSP01409 Ruuvitulppa -upotuslämmitin 17 tuuman pituus | AC3TEA 2VYG7 TSP0140960 astetta 180 astetta F17 "Kupari12045 neliömetriä2000€536.56
TEMPCO TSP01410 Ruuvitulppien upotuslämmitin 21-1 / 5 tuuman pituus | AC3TEC 2VYG9 TSP0141060 astetta 180 astetta F21 1 / 5 "Kupari24049 neliömetriä3000€488.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TSP02750 uppolämmitin, pituus 13-4/7 tuumaa
€570.20 / yksikkö