Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 698 -muurauskotelo 89.8 kuuttutuumaa 4-jenginen AB9HKH 2DDA3

RACO 698 Sähkömuurauslaatikko 89.8 Cu tuumaa 4 Gang

Varastossa
Tuote: AB9HKH Malli: 698Ristiviite: 2DDA3
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
€39.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiMuuraus, kestämätön
Koko89.8 kuparia.
VäriHopea
Syvyys3-1 / 2 "
Pituus3.75 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys3.5 "
Nimellinen pituus3-3 / 4 "
Nimellisleveys7 13 / 32 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä4
1/2 "sivuvaikutusten määrä20
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä4
3/4 "sivuvaikutusten määrä20
Jengien lukumäärä4
Leveys7 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikkotyyppiKokoNimellissyvyysNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 110 sähkörasian kahdeksankulmainen AB3FGP 1RVT9 110TeräsKahdeksankulmio11.8 kuparia.1.5 "3"113"€8.36
RACO 130 sähkörasian kahdeksankulmainen jatkorengas | AB3FGQ 1RVU1 130TeräsOctagon-jatkorengas15.5 kuparia.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 161 sähkörasian kahdeksankulmio kannattimella | AB3FGR 1RVU2 161TeräsKahdeksankulma kannattimella15.5 kuparia.1.5 "4"524"€7.98
RACO 175 sähkölaatikko Octagon | AB3FGT 1RVU3 175TeräsKahdeksankulmio21.5 kuparia.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 sähkörasian jatkorengas | AB3FGU 1RVU4 203TeräsNeliön muotoinen jatkorengas22.5 kuparia.1.5 "4"-24"€8.07
RACO 235 sähkökotelo, neliö Ts -kiinnikkeellä | AB3FGV 1RVU5 235TeräsNeliö kannattimella30.3 kuparia.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 sähkörasian kannattimen tyyppikotelo -loc | AB3FGY 1RVU9 228TeräsNeliön laatikko kannattimella21.0 kuparia.1.5 "4"124"€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 698 Sähkömuurauslaatikko 89.8 Cu tuumaa 4 Gang
€39.61 / yksikkö