Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TPN01176 Paineistettu laipallinen lämmitin 4000w | AC3TBN 2VXY8

TEMPCO TPN01176 Paineton laipallinen lämmitin 4000w

Varastossa
Tuote: AC3TBN Malli: TPN01176Ristiviite: 2VXY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineistettu laipallinen lämmitin
LaippamateriaaliTeräs
Laipan koko3-1/2 x 3-1/2"
Min. Upotussyvyys17-7 / 8 "
Kokonaispituus19.375 "
Vaihe3
Vaipan materiaaliIncoloy (R) 800
Jännite480
Wattin tiheys27 neliömetriä
Watts4000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliKokonaispituusVaiheVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO TPN01886 Paineistettu laipallinen lämmitin 700w | AC3TBE 2VXX9 TPN01886Ruostumaton teräs8.5 "1Korkean lämpötilan ruostumaton teräs24043 neliömetriä700€95.33
TEMPCO TPN01887 Paineistamaton laipallinen lämmitin 1500w | AC3TBG 2VXY2 TPN01887Ruostumaton teräs8.5 "1Korkean lämpötilan ruostumaton teräs24046 neliömetriä1500€265.24
TEMPCO TPN01173 Paineistamaton laipallinen lämmitin teräs | AC3TBJ 2VXY4 TPN01173Teräs13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80024024 neliömetriä2500€414.07
TEMPCO TPN01174 Paineistettu laipallinen lämmitin 480v | AC3TBL 2VXY6 TPN01174Teräs13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80048024 neliömetriä2500€417.72
TEMPCO TPN01416 Paineeton laipallinen lämmitin 9000w | AC3TBQ 2VXZ1 TPN01416Teräs18.125 "3Incoloy (R) 80048040 neliömetriä9000€610.44
TEMPCO TPN01422 Paineistamaton laipallinen lämmitin 12000w | AC3TBT 2VXZ3 TPN01422Teräs18.125 "3Incoloy (R) 80048054 neliömetriä12,000€594.71
TEMPCO TPN01177 Paineeton laipallinen lämmitin 230v | AC3TBV 2VXZ5 TPN01177Teräs19.625 "3Incoloy (R) 80023050 neliömetriä9000€700.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TPN01176 Paineton laipallinen lämmitin 4000w
€438.19 / yksikkö