Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TEC99999 Virtamuuntaja 0-50A Lähtö 0-10VDC | AC8HWJ 3AGA6

TEMPCO TEC99999 Virtamuuntaja 0-50A Lähtö 0-10VDC

Varastossa
Tuote: AC8HWJ Malli: TEC99999Ristiviite: 3AGA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtamuuntaja
TyyppiDIN- tai pinta-asennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: 0 - 50 A, 0 - 10 VDC, plus/miinus 2 % Reading Plus/Mius 0.2 A asetustarkkuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TEMPCO TEC99901 sovitinlevy mukautuu 1/4 aukkoon 1/16 | AC8HWK 3AGA7 TEC99901Sovitinlevy€49.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TEC99999 Virtamuuntaja 0-50A Lähtö 0-10VDC
€64.59 / yksikkö