Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TEC99901 sovitinlevy mukautuu 1/4 aukkoon 1/16 | AC8HWK 3AGA7

TEMPCO TEC99901 sovitinlevy mukautuu 1/4 aukkoon 1/16

Varastossa
Tuote: AC8HWK Malli: TEC99901Ristiviite: 3AGA7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitinlevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481909060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: mukauttaa 1/4 leikkauksen 1/16 leikkaukseen, 4.87 tuumaa x 4.87 tuumaa x 05 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TEMPCO TEC99999 Virtamuuntaja 0-50A Lähtö 0-10VDC | AC8HWJ 3AGA6 TEC99999Virtamuuntaja€64.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TEC99901 sovitinlevy mukautuu 1/4 aukkoon 1/16
€49.69 / yksikkö