Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCWR-1005 johdinlämpöparijohdin | AE7QMK 5ZY37

TEMPCO TCWR-1005 langallinen lämpöparijohto

Varastossa
Tuote: AE7QMK Malli: TCWR-1005Ristiviite: 5ZY37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin johdin
Ympäristön lämpötila Alue221 F
VärikoodiValkoinen positiivinen / punainen negatiivinen
EristysPVC
Takki väriMusta
Pituus100ft.
Materiaali / liitinPVC
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiJX
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLangan kokoHinta
TEMPCO TCWR-1018 Lämpöparin ulkoinen lanka JX 24AWG Kiinteä 100 jalkaa AC8HXK 3AGF6 TCWR-1018Lämpöparin jatkojohto100ft.24AWG€85.38
TEMPCO TCWR-1009 Termoelementin ulkoinen lanka JX 20AWG Solid 250 Feet | AC9PLU 3HWL4 TCWR-1009Lämpöparin jatkojohto250ft.20AWG€225.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCWR-1005 langallinen lämpöparijohto
€117.38 / yksikkö