Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCAR-1008 -liittimen termoelementti J | AE7QMF 5ZY33

TEMPCO TCAR-1008 Jack-lämpöpari J

Varastossa
Tuote: AE7QMF Malli: TCAR-1008Ristiviite: 5ZY33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin Jack
VäriMusta
Connector TypeLasitäytetty nailon
MateriaaliLasitäytetty nailon
Pistoke tai liittimen tyyppiStandardi
Lämpöparin tyyppiJ
TyyppiJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TEMPCO TCAR-1009 -liittimen termoelementti K | AE7QMG 5ZY34 TCAR-1009K€14.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCAR-1008 Jack-lämpöpari J
€12.82 / yksikkö