ADVANCE TABCO PDB7 Pizza-taikinalaatikko, 7 laatikon kapasiteetti, 20-1 / 4 X 26 X 33-3 / 4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7WYZ Malli: PDB7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€756.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan-teline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)85.73
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ADVANCE TABCO CFL10 Rullattava uuniteline, kymmenen 18 x 26 tuuman astian kapasiteettia, 6 tuuman hyllyväli | CD7QGC CFL10Pulla pannulla€697.58
ADVANCE TABCO CFL20 uuniteline, kaksikymmentä 18 x 26 tuuman pannua, 3 tuuman hyllyväli | CD7QGD CFL20Pulla pannulla€887.44
ADVANCE TABCO CFL30 uuniteline, 18 kapasiteettia 26 x 2 tuuman astiaa, 7 tuuman hyllyväli | CDXNUMXQGE CFL30Pulla pannulla€926.10
ADVANCE TABCO DR20-3 Donitsi-räkkiteline, täyskorkeus, avoimet sivut | CD7QVV DR20-3Pan-teline€731.95
ADVANCE TABCO NR-12 Special Value -teline, kulmatason ohjaimilla 5 tuuman keskuksissa | CD7WPE NR-12Pulla pannulla€584.18
ADVANCE TABCO NR-20 Special Value -teline, kulmatason ohjaimilla 3 tuuman keskuksissa | CD7WPF NR-20Pulla pannulla€633.82
ADVANCE TABCO OT10-6 Soikea tarjotinteline, liikkuva, täyskorkeus, 26 X 28 X 69-1 / 4 tuuman koko | CD7WVG OT10-6Pan-teline€944.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PDB7 Pizza-taikinalaatikko, 7 laatikon kapasiteetti, 20-1 / 4 X 26 X 33-3 / 4 tuuman koko
€756.00 / yksikkö