Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO SHS80321 nauhalämmitin 120v 12 tuuman pituus | AF2GCJ 6TFL5

TEMPCO SHS80321 nauhalämmitin 120v, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2GCJ Malli: SHS80321Ristiviite: 6TFL5
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
€253.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nauhalämmitin
K x L räpylöiden poikki1/16 x 12 "
Lyijypituus10 "
MateriaaliSilikonikumi
AsennustyyppiStandardi
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
Jännite120V
Watts360
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusWattsLeveysHinta
TEMPCO SHS80293 Kaistalämmitin 120v 2 tuumaa | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"€43.84
TEMPCO SHS80295 kaistalämmitin 120v 2 tuumaa | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€42.51
TEMPCO SHS80297 nauhalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€49.90
TEMPCO SHS80299 Nauhalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€49.90
TEMPCO SHS80301 kaistalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€49.86
TEMPCO SHS80303 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€97.97
TEMPCO SHS80305 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€98.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO SHS80321 nauhalämmitin 120v, 12 tuuman pituus
€253.27 / yksikkö