Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO SHS80293 Kaistalämmitin 120v 2 tuumaa | AF2GBD 6TFH7

TEMPCO SHS80293 nauhalämmitin 120v, 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2GBD Malli: SHS80293Ristiviite: 6TFH7
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
€43.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nauhalämmitin
K x L räpylöiden poikki1/16 x 2 "
Lyijypituus10 "
MateriaaliSilikonikumi
AsennustyyppiStandardi
Kokonaispituus2"
Vaihe1
Jännite120V
Watts10
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusWattsLeveysHinta
TEMPCO SHS80295 kaistalämmitin 120v 2 tuumaa | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€42.51
TEMPCO SHS80297 nauhalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€49.90
TEMPCO SHS80299 Nauhalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€49.90
TEMPCO SHS80301 kaistalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€49.86
TEMPCO SHS80303 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€97.97
TEMPCO SHS80305 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€98.04
TEMPCO SHS80307 Kaistalämmitin 120v 6 tuumaa | AF2GBU 6TFK1 SHS803076"3606"€97.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO SHS80293 nauhalämmitin 120v, 2 tuuman pituus
€43.84 / yksikkö