Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO PCT30003 Lämpötilansäädinlaatikko Digitaalinen K 120v 15a 0-2400f | AE3TWW 5FYN4

TEMPCO PCT30003 lämpötilansäädinlaatikko digitaalinen K 120v 15a 0-2400f

Varastossa
Tuote: AE3TWW Malli: PCT30003Ristiviite: 5FYN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,398.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilansäädin
Ampeeria15
ohjaustapaPID
Syvyys8"
DIN-tyyppi1/32
Tulojännite120 VAC
Pituus11 "
ulostuloRele-2A
Tehon kulutus10VA
Anturin tyyppiK
Temp. alue0 astetta 2400 astetta F
TyyppiDigitaalinen
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 6 jalkaa Johto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteAnturin tyyppiTemp. alueHinta
TEMPCO PCT30001 Lämpötilasäädinlaite Digital J 120v 15a 0-1200f | AE3TWU 5FYN2 PCT30001120 VACJ0 astetta 1200 astetta F€1,349.33
TEMPCO PCT30002 Lämpötilansäädinlaatikko Digitaalinen J 240v 15a 0-1200f | AE3TWV 5FYN3 PCT30002240 VACJ0 astetta 1200 astetta F€1,290.53
TEMPCO PCT30004 Lämpötilasäädinlaite Digital K 240v 15a 0-2400f | AE3TWX 5FYN5 PCT30004240 VACK0 astetta 2400 astetta F€1,303.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO PCT30003 lämpötilansäädinlaatikko digitaalinen K 120v 15a 0-2400f
€1,398.09 / yksikkö