Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO PCM10003 Lämpötilasäädinpaneeli K 120v 16a 0-2400f | AE3TXA 5FYN8

TEMPCO PCM10003 lämpötilansäädinpaneeli K 120v 16a 0-2400f

Varastossa
Tuote: AE3TXA Malli: PCM10003Ristiviite: 5FYN8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,444.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ohjauspaneeli
Ampeeria16
ohjaustapaPID
Syvyys9"
DIN-tyyppi1/16
Tulojännite120 VAC
Pituus9"
ulostuloRele
Tehon kulutus10VA
Anturin tyyppiK
Temp. alue0 astetta 2400 astetta F
TyyppiDigitaalinen
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 6 jalkaa Johto, NEMA 12 -kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojännitePituusulostuloAnturin tyyppiTemp. alueLeveysHinta
TEMPCO PCM10001 Lämpötilasäätimen paneeli J 120v 16a 0-1200f | AE3TWY 5FYN6 PCM1000116120 VAC9"ReleJ0 astetta 1200 astetta F9"€1,304.47
TEMPCO PCM10002 -lämpötilan säätimen paneeli J 240v 15a 0-1200f | AE3TWZ 5FYN7 PCM1000215240 VAC9"Rele-2AJ0 astetta 1200 astetta F9"€1,411.36
TEMPCO PCM10004 Lämpötilasäätimen paneeli K 240v 15a 0-2400f | AE3TXB 5FYN9 PCM1000415240 VAC9"Rele-2AK0 astetta 2400 astetta F9"€1,423.77
TEMPCO PCM10005 Lämpötilasäätimen paneeli Universal 240v 24a 0-2400f | AE3TXC 5FYP0 PCM1000524240 VAC11 "Rele-2AYleismaailmallinen0 astetta 2400 astetta F11 "€2,009.29
TEMPCO PCM10006 Lämpötilasäätimen paneeli Universal 480v 24a 0-2400f | AE3TXD 5FYP1 PCM1000624480 VAC13 "KontaktoriYleismaailmallinen0 astetta 2400 astetta F11 "€1,998.23
TEMPCO PCM10007 Lämpötilasäätimen paneeli Universal 240v 45a 0-2400f | AE3TXE 5FYP2 PCM1000745240 VAC11 "Rele-2AYleismaailmallinen0 astetta 2400 astetta F11 "€1,945.41
TEMPCO PCM10008 Lämpötilasäätimen paneeli Universal 480v 48a 0-2400f | AE3TXF 5FYP3 PCM1000848480 VAC13 "KontaktoriYleismaailmallinen0 astetta 2400 astetta F11 "€2,049.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO PCM10003 lämpötilansäädinpaneeli K 120v 16a 0-2400f
€1,444.51 / yksikkö