MAKITA XRM10 Bluetooth-työpaikka, 18V LXT/12V | CT2BXL 379EK0

MAKITA XRM10 Bluetooth -työpaikka, 18V LXT/12V

Varastossa
Tuote: CT2BXL Malli: XRM10Ristiviite: 379EK0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA XRM10 Bluetooth -työpaikka, 18V LXT/12V
€606.38 / yksikkö