TEMPCO LDWR-1050 korkean lämpötilan lyijylanka 10-mittarin maksimilämpötila 482 F | AC9HRQ 3GRL2

TEMPCO LDWR-1050 korkean lämpötilan lyijylanka 10 gauge maks. lämpötila 482 F

Varastossa
Tuote: AC9HRQ Malli: LDWR-1050Ristiviite: 3GRL2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€794.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiTGGT
KapellimestariNikkelöity kupari
EristysPTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä
Takki väriLuonnollinen
Takin tyyppiPTFE-nauhan eristys yli johtimen, jota seuraa kaksi kerrosta lasikuitueristystä, joka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä
Maks. Vahvistimet73 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C
Maks. Lämpötila482 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.174 "
Puolan pituus250ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)250
karilleajoaX 105 30
Jännite600
Wire Gauge10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.121
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8544493040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKaapelin tyyppiKapellimestariKelan / kelan pituus (Ft.)EristysTakin tyyppiMaks. VahvistimetMaks. LämpötilaHinta
TEMPCO LDWR-1015 Langan korkea lämpötila | AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100ft.MGNikkelipäällysteinen kupari100Kiilleeriste lasikuitupäällysteelläKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla75 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.842 F€612.35
TEMPCO LDWR-1024 Langan korkea lämpötila | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ft.TGGTNikkelöity kupari100PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteelläPTFE-nauhaeriste yli johtimen, jossa on kaksi kerrosta lasikuitueristystä, peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä73 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.482 F€474.02
TEMPCO LDWR-1045 korkean lämpötilan lyijylanka 10-mittarin enimmäislämpötila 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGNikkelipäällysteinen kupari250Kiilleeriste lasikuitupäällysteelläKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla75 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C842 F€1,654.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1050 korkean lämpötilan lyijylanka 10 gauge maks. lämpötila 482 F
€794.64 / yksikkö