Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1024 Langan korkea lämpötila | AC2HBM 2KE45

TEMPCO LDWR-1024 langan korkea lämpötila

Varastossa
Tuote: AC2HBM Malli: LDWR-1024Ristiviite: 2KE45

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€474.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiTGGT
KapellimestariNikkelöity kupari
EristysPTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä
Takki väriLuonnollinen
Takin tyyppiPTFE-nauhaeriste yli johtimen, jossa on kaksi kerrosta lasikuitueristystä, peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä
Maks. Vahvistimet73 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.
Maks. Lämpötila482 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.174 "
Puolan pituus100ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)100
karilleajoaX 105 30
Jännite600
Wire Gauge10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKaapelin tyyppiKapellimestariKelan / kelan pituus (Ft.)EristysTakin tyyppiMaks. VahvistimetMaks. LämpötilaHinta
TEMPCO LDWR-1015 Langan korkea lämpötila | AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100ft.MGNikkelipäällysteinen kupari100Kiilleeriste lasikuitupäällysteelläKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla75 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.842 F€612.35
TEMPCO LDWR-1045 korkean lämpötilan lyijylanka 10-mittarin enimmäislämpötila 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGNikkelipäällysteinen kupari250Kiilleeriste lasikuitupäällysteelläKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla75 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C842 F€1,654.51
TEMPCO LDWR-1050 korkean lämpötilan lyijylanka 10-mittarin maksimilämpötila 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ft.TGGTNikkelöity kupari250PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteelläPTFE-nauhan eristys yli johtimen, jota seuraa kaksi kerrosta lasikuitueristystä, joka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä73 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C482 F€794.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1024 langan korkea lämpötila
€474.02 / yksikkö