Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1015 Langan korkea lämpötila | AC2HBG 2KE40

TEMPCO LDWR-1015 langan korkea lämpötila

Varastossa
Tuote: AC2HBG Malli: LDWR-1015Ristiviite: 2KE40

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€612.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiMG
KapellimestariNikkelipäällysteinen kupari
EristysKiilleeriste lasikuitupäällysteellä
Takki väriLuonnollinen
Takin tyyppiKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla
Maks. Vahvistimet75 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.
Maks. Lämpötila842 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.203 "
Puolan pituus100ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)100
karilleajoaX 105 30
Jännite600
Wire Gauge10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKaapelin tyyppiKapellimestariKelan / kelan pituus (Ft.)EristysTakin tyyppiMaks. VahvistimetMaks. LämpötilaHinta
TEMPCO LDWR-1024 Langan korkea lämpötila | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ft.TGGTNikkelöity kupari100PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteelläPTFE-nauhaeriste yli johtimen, jossa on kaksi kerrosta lasikuitueristystä, peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä73 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.482 F€474.02
TEMPCO LDWR-1045 korkean lämpötilan lyijylanka 10-mittarin enimmäislämpötila 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGNikkelipäällysteinen kupari250Kiilleeriste lasikuitupäällysteelläKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla75 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C842 F€1,654.51
TEMPCO LDWR-1050 korkean lämpötilan lyijylanka 10-mittarin maksimilämpötila 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ft.TGGTNikkelöity kupari250PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteelläPTFE-nauhan eristys yli johtimen, jota seuraa kaksi kerrosta lasikuitueristystä, joka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä73 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C482 F€794.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1015 langan korkea lämpötila
€612.35 / yksikkö